| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-241868 Herst.-Nr.: 073439600020020 EAN/GTIN: 4043952507131 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
073439600020020, Spiral-Spannstifte D 7343 1.4310 2 X 20 rostfrei S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, iso 8750 2x20, spannstifte ohne din, reyher din 7343, SPIRAL-SPANNSTIFTE, Rohrmutter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,01* | € 26,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,58* | € 31,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,82* | € 32,38* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,16* | € 43,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 35,78* | € 46,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|