| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-240198 Herst.-Nr.: 040149400180100 EAN/GTIN: 4043952423400 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149400180100, Sechskantschrauben I 4014 A 4 M 18 X 100 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4, din 931, din 931 m 18, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,5193* | € 2,2018* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,9547* | € 2,8847* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,2737* | € 3,1137* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,38* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|