| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-239977 Herst.-Nr.: 040149200200260 EAN/GTIN: 4043952421062 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149200200260, Sechskantschrauben I 4014 A 2 M 20 X 260 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 69160 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2 m 20, din 931, din 931 a2, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,1701* | € 7,7176* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,6325* | € 7,8425* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,9372* | € 8,3659* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,0645* | € 8,5245* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,7393* | € 9,4293* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|