| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-239895 Herst.-Nr.: 040149200120060 EAN/GTIN: 4043952420140 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149200120060, Sechskantschrauben I 4014 A 2 M 12 X 60 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6700 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2 m12x60, din 931, din 931 a2, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,274* | € 0,4005* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2975* | € 0,4075* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2779* | € 0,4177* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3536* | € 0,4836* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,8632* | € 0,8632* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|