| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-239832 Herst.-Nr.: 040149200050080 EAN/GTIN: 4043952419496 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149200050080, Sechskantschrauben I 4014 A 2 M 5 X 80 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1350 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2 m5, din 931, din 931 a2, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1906* | € 0,2618* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2375* | € 0,3098* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2441* | € 0,3241* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2449* | € 0,3249* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|