| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-237698 Herst.-Nr.: 009639400100035 EAN/GTIN: 4043952324462 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009639400100035, Senkschrauben DIN 963 A 4 M 10 x 35, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2110 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Gewindeschrauben, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,271* | € 0,3773* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,2975* | € 0,3875* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3014* | € 0,3914* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,296* | € 0,3947* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3496* | € 0,4596* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|