| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-235865 Herst.-Nr.: 009339200080020 EAN/GTIN: 4043952273272 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009339200080020, Sechskantschrauben D 933 A 2 M 8 X 20 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1184 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a2 m8x20, din 933, din 933 a2, SECHSKANTSCHRAUBEN, Sechskantschraube ISO 7014 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0394* | € 0,0589* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0592* | € 0,0592* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0513* | € 0,0712* | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0486* | € 0,0748* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0701* | € 0,0971* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|