| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-235658 Herst.-Nr.: 009319480200150 EAN/GTIN: 4043952245941 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009319480200150, Sechskantschrauben D 931 A 4 - 80 M 20 X 150 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 42300 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 30x150, din 931, din 931 m20, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,4975* | € 4,7975* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,2279* | € 4,9459* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,2648* | € 5,242* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,1916* | € 6,0116* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,3768* | € 6,3001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|