| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-235437 Herst.-Nr.: 009319400240130 EAN/GTIN: 4043952243725 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009319400240130, Sechskantschrauben D 931 A 4 M 24 X 130 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 56000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 22x130, din 931, din 931 m24, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,7729* | € 5,195* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,8179* | € 5,5065* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,6783* | € 6,0883* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 4,9078* | € 6,3578* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,8906* | € 6,3606* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,606* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|