| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-233613 Herst.-Nr.: 009129200140025 EAN/GTIN: 4043952184264 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009129200140025, Zylinderschrauben D 912 A 2 M 14 X 25 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, ZYLINDERSCHRAUBEN, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3824* | € 0,5224* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 14,585* | € 21,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,875* | € 21,665* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,795* | € 22,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,685* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|