| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-229496 Herst.-Nr.: 000859209050030 EAN/GTIN: 4043952025307 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
000859209050030, Flako.schr. m. Schlitz D 85 A 2 M 5 x 30, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 524 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a2 m5x30, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m5, FLAKO.SCHR. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0759* | € 0,1069* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0724* | € 0,1073* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0735* | € 0,1137* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0936* | € 0,1309* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,122* | € 0,1692* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|