Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 275.4-B12-B12-2-SW, Ganter Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1652336
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     275.4-B12-B12-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525780682
Suchbegriffe:
Sensorhalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 275.4-B12-B12-2-SW, Sensorhalter, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74 GRAMM
Bohrung d1:
B 12
Bohrung d2:
B 12
Oberfläche:
SW
Kennziffer:
2, mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL, Aluminium
b Laschen-breite:
25
d3:
27
k:
31.5
l1:
64
l2:
34.5
m:
29.5
t:
11
zSchraub-stelle:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für zl3:
63
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für zx2:
63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.074 kg
Weitere Suchbegriffe: SENSORHALTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,47*
€ 17,58*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 13,01*
€ 17,80*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 19,00*
1 Tag
1
€ 9,90*
ab € 15,17*
€ 20,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,70*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,50*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 2,88*
Ähnlich
Otto Ganter
277.4-B12-B12-2-SW
ab € 13,08*
Ähnlich
Otto Ganter
177-13-100-116-DSW
ab € 10,08*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.