Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 274.4-B30-B30-2-SW, Ganter Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1652335
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     274.4-B30-B30-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525750814
Suchbegriffe:
Sensorhalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 274.4-B30-B30-2-SW, Sensorhalter, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145 GRAMM
Bohrung d1:
B 30
Bohrung d2:
B 30
Oberfläche:
SW
Kennziffer:
2, mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL, Aluminium
b Laschen-breite:
40
d3:
50
k:
40
l1:
95
m:
43
t:
10
zSchraub-stelle:
M8-25
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für zl2:
63 78
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für zx2:
63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.145 kg
Weitere Suchbegriffe: SENSORHALTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,96*
€ 20,37*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,80*
€ 20,63*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 22,21*
1 Tag
2
€ 9,90*
ab € 17,85*
€ 24,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,70*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,50*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 2,88*
Ähnlich
Otto Ganter
177-13-100-116-DSW
ab € 10,08*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.