Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 273.4-B15-B18-2-SW, Ganter Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1652327
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     273.4-B15-B18-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525725874
Suchbegriffe:
Sensorhalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 273.4-B15-B18-2-SW, Sensorhalter, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72 GRAMM
Bohrung d1:
B 15
Bohrung d2:
B 18
Oberfläche:
SW
Kennziffer:
2, mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL, Aluminium
b Laschen-breite:
25
d3:
27
k:
25
l1:
64
m:
29.5
t:
11
zSchraub-stelle:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für zl2:
45 63
Zubehörempf. KlemmhebelGN 911 für zx1:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.072 kg
Weitere Suchbegriffe: SENSORHALTER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
2
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 12,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 13,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,08*
1 Tag
3
1
€ 9,90*
ab € 11,15*
€ 15,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,70*
Ähnlich
Otto Ganter
484-M5-16-ELS
ab € 6,67*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,50*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 2,88*
Ähnlich
Otto Ganter
479-B8-16
ab € 1,47*
Ähnlich
Otto Ganter
271.4-B12-25-SW
ab € 8,53*
Ähnlich
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,67*
Ähnlich
Otto Ganter
177-13-100-116-DSW
ab € 10,08*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.