Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

173 A/0, Riegler Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 4 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1578638
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140115
EAN/GTIN:
     4047322539289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

173 A/0, 140115, Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 4 mm, Messing

Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 4 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Material:
Messing CW617N
für Schlauch:
LW 4 mm
L1:
38,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
173 A/0
BAA059001:
140115
BAA271001:
4047322539289
BAA316001:
<p>Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 4 mm, M
Weitere Suchbegriffe: Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, KREUZ-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1968
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 6,67*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,21*
3 Tage
1968
€ 6,80*
ab € 5,61*
€ 7,89*
€ 3,19*
ab € 6,94*
€ 9,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.