Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075173 A/0 Herst.-Nr.: 140115 EAN/GTIN: 4047322539289 |
| |
|
| | |
| Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, fuer Schlauch LW 4 mm, . . . Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, fuer Schlauch LW 4 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb. Temp. max. 90 °C, 173 A/0, 140115, RIEGLER, Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen, fuer Schlauch LW 4 mm, Messing Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,71* | € 6,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 5,63* | € 7,89* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 6,94* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|