Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBUNIBR, Riegler Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short«


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-1578444
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     178046
EAN/GTIN:
     4047322663328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SBUNIBR, 178046, Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short«

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short«

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff- Sortimentsbox mit den Schnellsteckverbindern unserer Serie »universal short«.

Mit den gängigsten Varianten können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert werden.

Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern, Gewindegrößen und Schlauchanschlüssen der beinhalteten Teile beschriftet.

Bestückung:

Fach 01, 20 x 153281 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6

Fach 02, 20 x153283 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6

Fach 03, 20 x 153284 = GeradeSteckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8

Fach 04, 10 x 153288 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10

Fach 05, 10 x 153292 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/8,Schlauch-Ø 6

Fach 06, 10 x 153294 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6

Fach 07, 10 x 153295 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8

Fach 08, 05 x153298 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10

Fach 09, 10 x 153308 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6

Fach 10, 07 x 153310 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6

Fach 11, 07 x 153311 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8

Fach 12, 05 x 153314 = T-Steckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10

Beiliegend, 01 x 159762 = Kreuzverteiler

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Serie:
universal short
Arbeitsdruck min.:
-0,99 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Empfohlener Schlauch:
PA, PU, PE und PTFE
Beschreibung:
Sortimentsbox »universal short« mit reduzierter Bestückung
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SBUNIBR
BAA059001:
178046
BAA271001:
4047322663328
BAA316001:
<p>Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short«<
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, riegler sortimentbox, sortierkasten, Schnellsteckverbindungen Serie »universal short«, SORTIMENTSBOX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,00*
€ 362,86*
3 Tage
242
Frei Haus
ab € 321,32*
€ 368,30*
€ 4,90*
ab € 347,57*
€ 398,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,13*
€ 427,69*
3 Tage
242
Frei Haus
ab € 416,71*
€ 473,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,10*
€ 485,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.