Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1577845 Herst.-Nr.: 133688 EAN/GTIN: 4047322481045 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. TFT 130-112114S, 133688, T-Stück 130, red. Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, Rp 1 1/2 Temperguss schwarz T-Stück 130, red., Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, Rp 1 1/2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings inStahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 441 GRAMM | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | schwarz | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Gewinde 2 T-Abzweig reduziert: | Rp 1 1/4 | Gewinde 1: | Rp 1 1/2 | Gewinde 3: | Rp 1 1/2 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | TFT 130-112114S | BAA059001: | 133688 | BAA271001: | 4047322481045 | BAA316001: | <p>T-Stück 130, red. Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, Rp 1 1/2 Temperguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 6,35* | € 8,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,35* | € 8,83* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 9,57* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 10,06* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|