Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N095 H-S100-K1-038 K5-024 EX gewuchtet G2.5 Werkszeugnis, Flender N-Eupex-Kupplu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-1573479
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     N095 H-S100-K1-038 K5-024 EX gewuchtet G2.5 Werksz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nockenkupplung elastisch
nockenkupplung elastisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N095 H-S100-K1-038 K5-024 EX gewuchtet G2.5 Werkszeugnis, N-Eupex-Kupplung Größe 95 Größe 95, Bauart H Teil 1 Bohrung 38 H7 mm Passfedernut nach DIN 6885-1 mit Stellschraube Teil 5 Bohrung 24 H7 mm Nut nach DIN 6885-1 mit Stellschraube ATEX Ausführung mit CE-Kenn- zeichnung nach Richtlinie 94/9/EG Feinstauswuchtung G= 2,5; N= 1500 rpm incl. Werkszeugnis nach DIN EN 10204-2.2 2LC0100-3AG99-0AA0-Z L0V+M0P+D98+W03+X99+Y95 {Y95: G=2.5;N=1500 rpm}, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3760 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: N-EUPEX-KUPPLUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,59*
€ 861,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,39*
€ 854,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,66*
€ 814,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,26*
€ 788,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.