| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1434880 Herst.-Nr.: 009124540160120 EAN/GTIN: 4043952793572 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009124540160120, Zylinderschrauben DIN 912 10.9 M 16 x 120 flZn/nc/TL/x/480h/C, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 21600 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,9546* | € 2,6442* | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,073* | € 2,751* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,1772* | € 2,7572* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,1672* | € 2,7572* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4123* | € 3,0223* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,5575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|