Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWS 630 K1-150 K2-138 mit Eindrehung, Flender Rupex-Kupplung komplett, fertiggeb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260I-1162885
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     RWS 630 K1-150 K2-138 mit Eindrehung
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenkupplung elastisch
bolzenkupplung elastisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RWS 630 K1-150 K2-138 mit Eindrehung, Rupex-Kupplung komplett, fertiggebohrt Bauart RWS, Größe 630 Teil 1 Bohrung 150 H7 mm Nut nach DIN 6885-1 P9 mit Stellschraube Teil 2 Bohrung 138 H7 mm Nut nach DIN 6885-1 P9 mit Stellschraube Nach Zeichnung A5E45629801A Teil 1+2 mit Nabenlänge 150 mm mit Eindrehung 175 X 110 mm tief von Seite B für Bohrungslänge 140 mm, Bohrung ohne Freidrehung D+1mm, Spaltmaß 8 -4 mm für Wellen- abstandsmaß DBSE 28 -4 mm wie geliefert unter 46219359 2LC0131-7AB99-0AA0-Z +L1W+L41+M10+M41+M48+M9Y+Y99 (M9Y: 138 mm), Fabrikat: Flender
Weitere Suchbegriffe: RUPEX-KUPPLUNG, RUPEX, KUPPLUNG, FLENDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.790,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.983,09*
€ 26.159,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.894,89*
€ 26.054,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.790,75*
€ 25.930,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.