Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 PK 0700/276 K ConCar, ConCar Keilrippenriemen Profil PK Wirklänge 27,6 Zoll W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260I-1115708
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G90700010
EAN/GTIN:
     4059213058021
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10 PK 0700/276 K ConCar, Keilrippenriemen Profil PK Wirklänge 27,6 Zoll Wirklänge 700 mm Rippenzahl 10 Stück Antistatisch auf der Laufseite nach ISO 3579 Norm: DIN 7867 Material: Neoprene Zugstrang: Polyester Rippenabstand: 3,56 mm Höhe: 5,5 mm, Fabrikat: ConCar
Weitere Informationen:
GEWICHT:
161 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, normalkeilriemen 10x600, normalkeilriemen, rippenband pk, KEILRIPPENRIEMEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 32,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,05*
€ 32,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.