Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD34ESEB, Riegler Schalldämpfer Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse einstellbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1090762
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156528
EAN/GTIN:
     4047322627269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Kurzhubzylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SD34ESEB, 156528, Schalldämpfer Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse einstellbar, G3/4

Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 3/4, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Material:
Edelstahl 1.4401
Gewinde:
G 3/4
SW:
27 mm
A:
13,5 mm
B:
49,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SD34ESEB
BAA059001:
156528
BAA271001:
4047322627269
BAA316001:
<p>Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 32,64*
2 Tage
34
1
€ 8,50*
ab € 26,77*
€ 34,89*
1
€ 4,90*
ab € 29,17*
€ 38,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 40,65*
2 Tage
34
1
€ 6,80*
ab € 35,04*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.