Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243.08/8-ES-E, Riegler Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4305, Schlauchansc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1090716
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156211
EAN/GTIN:
     4047322625159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

243.08/8-ES-E, 156211, Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4305, Schlauchanschl. 5x3

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4305, Schlauchanschluss 5x3, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp -20°C bis 200°C

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive,Nahrungsmitteltechnik, Offshore.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
NW:
2,7
Anschluss:
Schlauchanschluss 5x3
SW:
9 mm
Länge:
33,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FPM
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Durchfluss:
120 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl 1.4034
Feder:
Edelstahl 1.4310
Ventilkörper:
Edelstahl 1.4305
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Sprengring:
Edelstahl 1.4310
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p</sub> = 1 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
243.08/8-ES-E
BAA059001:
156211
BAA271001:
4047322625159
BAA316001:
<p>Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4305, Schlauchansc
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 71,01*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 56,79*
€ 72,55*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 78,57*
3 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 86,78*
1
€ 3,19*
ab € 78,42*
€ 99,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.09/1-ES-E
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
243.09/2-ES-E
ab € 5,45*
Zubehör
Riegler
243.09/3-ES-E
ab € 12,19*
Zubehör
Riegler
243.09/4-ES-E
ab € 12,22*
Zubehör
Riegler
243.09/5-ES-E
ab € 12,24*
Zubehör
Riegler
243.09/7-ES-E
ab € 13,98*
Zubehör
Riegler
243.09/9-ES-E
ab € 13,93*
Zubehör
Riegler
243.09/6-ES-E
ab € 14,39*
Zubehör
Riegler
243.09/8-ES-E
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.