Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243.08/5-ES-E, Riegler Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4305, Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1090713
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156208
EAN/GTIN:
     4047322625180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

243.08/5-ES-E, 156208, Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 3

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 3, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 200 °C

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel-und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive,Nahrungsmitteltechnik, Offshore.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
NW:
2,7
Anschluss:
LW 3
Länge:
34,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FPM
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Durchfluss:
120 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl 1.4034
Feder:
Edelstahl 1.4310
Ventilkörper:
Edelstahl 1.4305
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Sprengring:
Edelstahl 1.4310
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p</sub> = 1 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
243.08/5-ES-E
BAA059001:
156208
BAA271001:
4047322625180
BAA316001:
<p>Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4305, Tülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 51,79*
€ 65,89*
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 52,58*
€ 67,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 73,14*
3 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 80,75*
1
€ 3,19*
ab € 72,60*
€ 92,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.09/1-ES-E
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
243.09/2-ES-E
ab € 5,45*
Zubehör
Riegler
243.09/3-ES-E
ab € 12,19*
Zubehör
Riegler
243.09/4-ES-E
ab € 12,22*
Zubehör
Riegler
243.09/5-ES-E
ab € 12,24*
Zubehör
Riegler
243.09/7-ES-E
ab € 13,98*
Zubehör
Riegler
243.09/9-ES-E
ab € 13,93*
Zubehör
Riegler
243.09/6-ES-E
ab € 14,39*
Zubehör
Riegler
243.09/8-ES-E
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.