Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 961-30-6-30-30-A-MT, Ganter Winkel, blank gestrahlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1060708
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     961-30-6-30-30-A-MT
EAN/GTIN:
     4045525865648
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 961-30-6-30-30-A-MT, Winkel, blank gestrahlt, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Breite b:
30
Nutbreite n:
6
länge l1:
30
länge l2:
30
Winkelform:
A, ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche:
MT
Werkstoff:
AL, Aluminium
Ist maß:
28
d:
6.3
h:
2.6
l3:
3
l4:
15
l5:
6.8
s:
5.9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Weitere Suchbegriffe: WINKEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,53*
6 Tage
1653
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,66*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
963-30-30-30-SW
ab € 0,34*
Ähnlich
Otto Ganter
561-19-40-40-A-1
ab € 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
506-5-M3
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
960-30-8-30-30-A-SW
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
967-20-40-F-1-SW
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.