Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel, Form A, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-561-19-40-40-A-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     561-19-40-40-A-1
EAN/GTIN:
     4045525862647
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Um bei Befestigungswinkeln GN 561 den Verstellbereich der Formen mit Langloch ausnutzen zu können, empfiehlt sich die Verwendung von Befestigungsschrauben mit niedrigem Kopf, z.B. Zylinderschrauben DIN 6912 oder Linsenschrauben ISO 7380. Befestigungswinkel GN 561 sind universell einsetzbare Elemente. Für den Einsatz in Verbindung mit Profilsystemen sind Montagesets lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite b1:
19
Länge s1 s1:
40
Länge s2 s2:
40
Winkelform:
A - 2 x Langlöcher b~2~, ohne Führungstege
Kennziffer:
1 - ohne Abdeckkappe
Werkstoff:
KU - Kunststoff
b2:
8.5
b3:
15
l1:
14.5
l2:
13
s3:
7
Belastbarkeit M in Nm max.:
25
Anzugsmoment in Nm min.:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
561-19-8-40-40-B-1
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
960-30-8-30-30-A-SW
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
961-30-6-30-30-A-SW
ab € 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
967-20-40-F-1-SW
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.