| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105360 Herst.-Nr.: 579839 EAN/GTIN: 4058093016336 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7649.0500 L, 579839, . Aktivator Set 500 ml Dose Produkt 7649 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 . Typ 7649. 500ml,Loctite Aktivator Set, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 586 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite aktivator 500 ml, adhesion primer, loctite haftvermittler, AKTIVATOR, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Loctite 7649, 500ml, 500gr, 500g, SF 7649 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 38,20* | € 49,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,10* | € 49,17* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 38,25* | € 49,31* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,58* | € 52,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,10* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,08116* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|