| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105293 Herst.-Nr.: 267442 EAN/GTIN: 4058093026755 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
641.0010 L, 267442, Fügeverbindung bis 0,10 mm 10 ml Produkt 641 Empfohlen für zylindrische Teile die kontinuierlich gewartet und ggf. demontiert werden müssen wiez.B. Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEVERBINDUNG, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 641, Loctite Gewindedichtung, 10ml, 10gr, 10g, 641 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,86* | € 11,79* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,82* | € 11,94* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,49* | € 11,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,3245* | € 12,5445* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,99* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,882* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|