Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 641 10ml Flasche LOCTITE® 641 Fügeklebstoff, mittelfest, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 641 mittelfester Fügeklebstoff für wartungsintensive Teile, Inhalt: 10 ml
Loctite 641 mittelfester Fügeklebstoff für wartungsintensive Teile, Inhalt: 10 ml
Loctite 641 mittelfester Fügeklebstoff für wartungsintensive Teile, Inhalt: 10 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00194586
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 641 10ml Flasche
EAN/GTIN:
     4058093026755
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
LOCTITE® 641 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders in Fällen eingesetzt, bei denen Teile für Wartungsarbeiten demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. - mittelfest - demontierbar Ideal für Teile, die gewartet und ggf. demontiert werden müssen, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen und in Gehäusen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Farbe:
gelb
Fluoreszenz:
nein
Gebindebezeichnung:
Flasche
Handfestigkeit Stahl:
25 Min.
Inhalt:
10
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 641 Fügeklebstoff, mittelfest
Max Spaltüberbrückung:
0,1 mm
Thixotrop:
nein
Viskosität:
400 - 800 mPa·s
Zugscherfestigkeit:
> 6,5 N/mm²
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
2
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 11,78*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 11,93*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 11,95*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 9,3245*
€ 12,5345*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5345*
€ 14,9161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3045*
€ 14,6424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8745*
€ 14,1307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5945*
€ 13,7975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9845*
€ 13,0716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3245*
€ 11,0962
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,93245* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 113,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.