| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105207 Herst.-Nr.: 2068187 EAN/GTIN: 5010266011943 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
577.0250 L, 2068187 (88564), Gewindedichtung bis M80/R3 mittelfest, 250 ml Tube Produkt 577 Alte IDH Nr. 88564, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 306 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, loctite gewindedichtung typ 577, loctite gewindedichtung, hydraulik-dichtmittel loctite, GEWINDEDICHTUNG, GEWINDE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 577, 1760000846, 5010266011943, 1450472, 1496591, 250ml, 250gr, 250g, 577 TTL EGFD |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,32* | € 92,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,96* | € 92,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 76,27* | € 93,96* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 86,84* | € 94,34* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 84,66* | € 102,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,29984* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|