| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105085 Herst.-Nr.: 1920914 EAN/GTIN: 5010266008127 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
424.0020 L, 1920914 (230210), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 424 Alte IDH Nr. 230210 Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Speziell geeignet für Kunststoffe und Elastomere (Gummi,Elastomere einschl. EPDM, NBR, SBR, Nitril, PE, PP, PTFE), Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 424, 20ml, 20gr, 20g, 424 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,14* | € 22,66* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 17,31* | € 22,76* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,42* | € 23,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,19* | € 24,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,05* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,857* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|