| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105081 Herst.-Nr.: 142746 EAN/GTIN: 5010266454184 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4204.0020 L, 142746, Sofortklebstoff 20 g Tube Handfestigkeit 10 - 30 Sekunden Produkt 4204 Hochtemperaturbeständiger Sofortklebstoff mit mittlerer Viskosität. Gute Beständigkeit gegen Schlag-, Stoß- und Schälbeanspruchungen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 34 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 4204, 20ml, 20gr, 20g, 4204 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 29,91* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,05* | € 30,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,97* | € 31,24* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 27,37* | € 31,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,0745* | € 32,7045* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,1525* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|