Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 587.1-77-A, Ganter Lastbügel ohne Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1050709
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     587.1-77-A
EAN/GTIN:
     4045525495548
Suchbegriffe:
Federscharnier
Lastbock
Lastbügel
lastbock schweißbar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 587.1-77-A, Lastbügel ohne Haltefeder, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
Breite b:
77
Form:
A, ohne Haltefeder
Werkstoff:
ST, Stahl
h1:
91
h2:
75
h3:
47
h4:
28
k1:
16
k2:
45
l1:
40
l2:
38
l3:
80
Nenntrag- fähigkeit in t (WLL):
2.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.530 kg
Weitere Suchbegriffe: federscharnier, lastbügel ganter, LASTBÜGEL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,26*
€ 36,07*
6 Tage
57
1
€ 4,90*
ab € 29,28*
€ 39,50*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,09*
€ 39,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,56*
€ 39,85*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
589-100
ab € 24,47*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.