Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 587.1-129-A, Ganter Lastbügel ohne Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1050707
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     587.1-129-A
EAN/GTIN:
     4045525495432
Suchbegriffe:
Federscharnier
Lastbock
Lastbügel
lastbock schweißbar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 587.1-129-A, Lastbügel ohne Haltefeder, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2600 GRAMM
Breite b:
129
Form:
A, ohne Haltefeder
Werkstoff:
ST, Stahl
h1:
153
h2:
126
h3:
71
h4:
55
k1:
26
k2:
67
l1:
60
l2:
75
l3:
135.5
Nenntrag- fähigkeit in t (WLL):
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.600 kg
Weitere Suchbegriffe: federscharnier, lastbügel ganter, LASTBÜGEL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,13*
€ 105,59*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,95*
€ 105,59*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 106,07*
6 Tage
55
€ 4,90*
ab € 91,64*
€ 115,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 116,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
589-100
ab € 24,47*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.