Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 587.1-129-F, Ganter Lastbügel mit Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1050702
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     587.1-129-F
EAN/GTIN:
     4045525495449
Suchbegriffe:
Federscharnier
Lastbock
Lastbügel
lastbock schweißbar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 587.1-129-F, Lastbügel mit Haltefeder, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
Breite b:
129
Form:
F, mit Haltefeder
Werkstoff:
ST, Stahl
h1:
153
h2:
126
h3:
71
h4:
55
k1:
26
k2:
67
l1:
60
l2:
75
l3:
135.5
Nenntrag- fähigkeit in t (WLL):
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.800 kg
Weitere Suchbegriffe: federscharnier, lastbügel ganter, LASTBÜGEL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,83*
€ 112,97*
6 Tage
37
€ 4,90*
ab € 99,56*
€ 125,00*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,56*
€ 125,00*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 125,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 126,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
589-100
ab € 24,47*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.