| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105060 Herst.-Nr.: 142581 EAN/GTIN: 4100630406800 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
406.0500 L, 142581, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 406 LOCTITE 406 ist ein Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern (770 / 7239) für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffeeingesetzt werden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 576 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite gewindedichtung, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 406, 500ml, 500gr, 500g, 406 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 222,78* | € 259,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 221,96* | € 259,27* | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 260,94* | € 302,63* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 267,47* | € 304,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 266,56* | € 318,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,44392* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|