Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 509.4-30-SBL, Ganter Kugelrolle Gehäuse massiv, ohne Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1050311
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     509.4-30-SBL
EAN/GTIN:
     4045525881204
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle ganter
kugelrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 509.4-30-SBL, Kugelrolle Gehäuse massiv, ohne Bund, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
310 GRAMM
Werkstoff/Oberfläche:
SBL, Gehäuse Stahl
Größe:
30
d1 Kugel:
30.1
d2:
44.6
h1:
36.8
h2:
7.5
Tragzahl C in N:
2500
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.310 kg
Weitere Suchbegriffe: Ball transfer, KUGELROLLE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 17,81*
6 Tage
205
1
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 18,69*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,90*
€ 18,69*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 18,88*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
509.1-12-SBL
ab € 5,55*
Ähnlich
Otto Ganter
509-15-SBL
ab € 3,81*
Ähnlich
Otto Ganter
753-19-M6-ZL-2
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.