Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 808-32-K16-105-DW, Ganter Kreuzgelenk mit Nadellager, doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1050171
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-32-K16-105-DW
EAN/GTIN:
     4045525364745
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 808-32-K16-105-DW, Kreuzgelenk mit Nadellager, doppelt, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
417 GRAMM
Außendurchmesser d1:
32
Bohrung d2:
16
länge l2 (Form DW):
105
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
DW, doppelt, Nadellager
Werkstoff:
ST, Stahl
l3:
34
l4:
37
t max. Einbaulänge der Welle:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.417 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,58*
€ 107,03*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,51*
€ 114,27*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,00*
€ 114,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 114,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 118,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 46,36*
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
ab € 17,07*
Ähnlich
Otto Ganter
808.3-22-K10-140-30
ab € 206,53*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.