| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104960 Herst.-Nr.: 231553 EAN/GTIN: 5010266223377 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
275.0250 L, 231553, Schraubensicherung bis M 80 hochfest, 250 ml Tube Produkt 275 Typ 275. 250ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 314 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 275, 250ml, 250gr, 250g, 275 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,07* | € 162,15* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 157,24* | € 164,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 147,35* | € 172,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 154,21* | € 179,85* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,32* | € 189,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,55228* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|