Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 86-54-250 Schraubensicherung, 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 86-54-250 Schraubensicherung, 250 ml
Loxeal 86-54-250 Schraubensicherung, 250 ml
Loxeal 86-54-250 Schraubensicherung, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023277
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023277
EAN/GTIN:
     4039934654672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Hochfeste anaerobe Schraubensicherung zum Sichern und Abdichten von Gewindeverbindungen. Hochviskos zum Ausgleich von größeren Toleranzen. Temperaturbeständig bis +150 °C.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • hochfeste Schraubensicherung
  • starke Sicherung
  • Dichtung für Gewinde mit großem Durchmesser
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
3 - 6 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,30 mm
Losbrechmoment:
40 - 50 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
45 - 55 Nm
Viskosität:
8000 - 24000 mPas
Farbe:
grün, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
15 - 30 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
15 - 25 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M56 2“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250ml
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Loctite 275
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,185* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 59,56*
€ 70,88
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 59,37*
€ 70,65
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 57,22*
€ 68,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 55,80*
€ 66,40
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.