| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104949 Herst.-Nr.: 195725 EAN/GTIN: 5010266191508 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2701.0250 L, 195725, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 250 ml Flasche Produkt 2701 (verbessertes Loctite® 270) Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 319 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 2701, 250ml, 250gr, 250g, 2701 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,25* | € 160,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,51* | € 160,75* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,75* | € 163,62* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 157,94* | € 172,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 162,06* | € 184,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,54604* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|