| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338753 Herst.-Nr.: 195725 EAN/GTIN: 5010266191508 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. • hochfest, besonders für verchromte Flächen• niedrige Viskosität• Qualitätskontrolle und Überwachung durch Fluoreszenz• verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde• vibrationsbeständig• Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195725 | Werksnummer: | 195725 | Profil: | 250 ml | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,94* | € 161,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,32* | € 161,81* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,29* | € 164,58* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 159,51* | € 172,69* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,26* | € 190,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,63804* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.726,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|