| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338283 Herst.-Nr.: 135352 EAN/GTIN: 5010266241302 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 241 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für mittelfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 35 Minuten auf Stahl, 12 Minuten auf Messing und 240 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 11,5 Nm wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen. • mittelfest• niedrige Viskosität• geeignet für kleine Gewinde• mehrere Gebindegrößen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 135352 | Werksnummer: | 135352 | Profil: | 12x50ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,077000 | Gewicht brutto Kg: | 0,077000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,99* | € 38,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 30,21* | € 38,40* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,29* | € 38,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,05* | € 40,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,48* | € 41,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6858* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 463,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|