Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 751.1-12-24-M12-A, Ganter Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1048657
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751.1-12-24-M12-A
EAN/GTIN:
     4045525111479
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
gabelgelenk ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 751.1-12-24-M12-A, Gabelgelenk, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122 GRAMM
Bohrung d1:
12
länge l1:
24
Gewinde d2:
M 12
Form:
A, ohne Bolzen
Werkstoff:
ST, Stahl
a:
24
b:
12
d3:
20
l2 kurz:
48
lang:
72
l3 kurz:
62
l4:
14
sw:
18
Statische Belastbarkeit FA in N:
14000
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.122 kg
... > Welle > Gelenkwelle > Gelenk
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, GABELGELENK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 6,98*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,32*
6 Tage
346
3
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,36*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,73*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.