Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 655-G1-114-RT, Ganter Durchflussanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1043989
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     655-G1-114-RT
EAN/GTIN:
     4045525414136
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 655-G1-114-RT, Durchflussanzeiger, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
667 GRAMM
Zollgewinde d:
G 1
l1:
114
Farbe:
RT
Werkstoff:
PP, Kunststoff
b1:
70
b2:
70
l2:
46
s:
46
max. Durchflussmenge in l/min:
80
max. zulässiger Betriebsdruck in bar:
12
~ erforderlicher Mindest-Volumenstrom Q in l/min Wasser:
2.1
Hydrauliköl (HPL 22):
3.7
Hydrauliköl (HPL 64):
5
max. Druckabfall durch den Durchflussanzeiger in bar:
0.15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.667 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, DURCHFLUSSANZEIGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,66*
€ 111,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,57*
€ 111,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 112,37*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 96,16*
€ 117,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 118,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7405-NI-G3/8-A-100
ab € 18,60*
Ähnlich
Otto Ganter
650-76-A
ab € 11,01*
Ähnlich
Otto Ganter
650.2-76-A-PT
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.