Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 798.1-NI-18-M6, Ganter Edelstahl-Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1038343
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     798.1-NI-18-M6
EAN/GTIN:
     4045525111714
Suchbegriffe:
Zylindergriff
drehbarer zylindergriff ganter
zylindergriff drehbar
ganter zylindergriff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 798.1-NI-18-M6, Edelstahl-Zylindergriff, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Griffdurchmesser d1:
18
Gewinde d2:
M 6
d3:
10
d4:
14.5
l1:
56
l2:
13
l3 ~:
2.5
l4:
19
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.095 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehbarer Zylindergriff, EDELSTAHL-ZYLINDERGRIFF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
2
€ 4,90*
ab € 8,81*
€ 11,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,72*
€ 11,86*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,73*
€ 13,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,06*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.1-KT-16-M6
ab € 2,47*
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
598.1-KU-18-M6
ab € 3,22*
Ähnlich
Otto Ganter
798.5-KT-16
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.