Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 214.6-10-30, Ganter Edelstahl-Steckbolzen mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1033600
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     214.6-10-30
EAN/GTIN:
     4045525913349
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen gn 113.5-10-30
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 214.6-10-30, Edelstahl-Steckbolzen mit Bügel, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Bolzendurchmesser d1:
10
Spannlänge l1:
30
Werkstoff:
NI, Edelstahl
a:
3.3
b:
1
d2:
12
d3:
9.9
d4:
16
d5:
28
l2:
9.8
l3:
42
Belastbarkeit in kN ~ zweischnittige Scherfestigkeit nach DI:
47
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelspannbolzen ganter, kugelsperrbolzen, Edelstahl, EDELSTAHL-STECKBOLZEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 15,13*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 15,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 16,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 13,83*
€ 18,16*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,90*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
113.3-5-10
ab € 10,34*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,00*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,17*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
214.2-6-10
ab € 7,29*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 12,24*
Ähnlich
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.