Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 927.7-82-M8-50-A, Ganter Edelstahl-Exzenterspanner, Auflagescheibe verstellba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1032775
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     927.7-82-M8-50-A
EAN/GTIN:
     4045525894310
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
Klemmhebel
Spannhebel
exzenterhebel m8x50
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 927.7-82-M8-50-A, Edelstahl-Exzenterspanner, Auflagescheibe verstellbar, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
146 GRAMM
Grifflänge l1:
82
Gewinde d2:
M 8
Gewindelänge l2:
50
Form:
A, Edelstahl-Auflagescheibe mit Stellmutter
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b:
20
d3:
20
d4:
25
h Hub bei 90° Hebeldrehung:
1
l3 in Spannstellung:
19.5
l4 Verstellweg:
3
l5 in Spannstellung:
3.7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.146 kg
Weitere Suchbegriffe: exzenterhebel ganter, exzenterhebel, Edelstahl Exzenterspanner, EDELSTAHL-EXZENTERSPANNER,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,77*
€ 23,86*
6 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 24,97*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,97*
€ 24,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 26,50*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
927.7-44-M4-A
ab € 10,30*
Ähnlich
Otto Ganter
927.4-44-M4-12-A-B
ab € 7,57*
Ähnlich
Otto Ganter
927.5-44-M4-12-A
ab € 9,43*
Ähnlich
Otto Ganter
927.3-44-M4-12-A
ab € 7,42*
Ähnlich
Otto Ganter
927-44-M4-12-A-B
ab € 6,99*
Ähnlich
Otto Ganter
926.1-63-M6-25-A
ab € 6,26*
Ähnlich
Otto Ganter
926-63-M6-25-A
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.