Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 181-ZD-20-M8-SW, Ganter Befestigungsplatten-Set (2 Platten/Schrauben)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1029355
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     181-ZD-20-M8-SW
EAN/GTIN:
     4045525066045
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Möbelgriffschrauben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 181-ZD-20-M8-SW, Befestigungsplatten-Set (2 Platten/Schrauben), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Werkstoff:
ZD, Zink-Druckguss
d1:
20
d2:
M 8
Farbe:
SW
Höhe b:
22
d3:
8
länge l:
42
m:
20
Breite s:
6
t:
12
Senkschraube DIN 7991:
M 8 x 18
für bügelgriffe:
GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriff ganter, bügelgriffe, BEFESTIGUNGSPLATTEN-SET
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1234
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,01*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 3,41*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 3,62*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,73*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.